Eriks

Mechanische dichting BBD 060 /S SIC/CAR/N

  • ERIKS:12422053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 488,00/ stukexcl. btw

€ 590,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBD
Asdiameter
60 mm
Type
BBD
Inbouwlengte gemonteerd
53 mm
Buitendiameter rotor
85 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
38 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85 mm
l1
38 mm
I4
15 mm
d8
4 mm