Eriks

Mechanische dichting BBD 053 /S SIC/CAR/N

  • ERIKS:12420955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 383,50/ stukexcl. btw

€ 464,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBD
Asdiameter
53 mm
Type
BBD
Inbouwlengte gemonteerd
48 mm
Buitendiameter rotor
76 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
33 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
33 mm
I4
15 mm
d8
4 mm