Eriks

Mechanische dichting BBBSS 095 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.158,00/ stukexcl. btw

€ 1.401,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSS
Asdiameter
95 mm
Type
BBBSS
Inbouwlengte gemonteerd
90 mm
Buitendiameter rotor
127.6 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
76 mm
I4
14 mm