Eriks

Mechanische dichting BBBSS 060 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 536,00/ stukexcl. btw

€ 648,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSS
Asdiameter
60 mm
Type
BBBSS
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
85.5 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
59 mm
I4
11 mm