Eriks

Mechanische dichting BBBSS 058 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 389,50/ stukexcl. btw

€ 471,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSS
Asdiameter
58 mm
Type
BBBSS
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
82.5 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
59 mm
I4
11 mm