Eriks

Mechanische dichting BBBSS 032 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 257,00/ stukexcl. btw

€ 310,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSS
Asdiameter
32 mm
Type
BBBSS
Inbouwlengte gemonteerd
55 mm
Buitendiameter rotor
51 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
47.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
7.5 mm