Eriks

Mechanische dichting BBBSS 028 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 307,50/ stukexcl. btw

€ 372,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSS
Asdiameter
28 mm
Type
BBBSS
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
47.6 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm