Eriks

Mechanische dichting BBBSS 022 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 213,00/ stukexcl. btw

€ 257,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSS
Asdiameter
22 mm
Type
BBBSS
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
36.5 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
37.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm