Eriks

Mechanische dichting BBBSS 020 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 250,00/ stukexcl. btw

€ 302,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSS
Asdiameter
20 mm
Type
BBBSS
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
36.5 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
37.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm