Eriks

Mechanische dichting BBBSS 018 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 217,50/ stukexcl. btw

€ 263,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSS
Asdiameter
18 mm
Type
BBBSS
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
31 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
37.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
31 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm