Eriks

Mechanische dichting BBBSS 014 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSS
Asdiameter
14 mm
Type
BBBSS
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm