Eriks

Mechanische dichting BBBSS 012 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 221,00/ stukexcl. btw

€ 267,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSS
Asdiameter
12 mm
Type
BBBSS
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
24.3 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm