Eriks

Mechanische dichting BBBSL 100 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.268,00/ stukexcl. btw

€ 1.534,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
100 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
93.2 mm
Buitendiameter rotor
132 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
17.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
132 mm
l1
76 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm