Eriks

Mechanische dichting BBBSL 095 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.138,00/ stukexcl. btw

€ 1.376,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
95 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
93.2 mm
Buitendiameter rotor
127.6 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
17.2 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
76 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm