Eriks

Mechanische dichting BBBSL 090 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.198,00/ stukexcl. btw

€ 1.449,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
90 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
94.2 mm
Buitendiameter rotor
122.3 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
18.2 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
122.3 mm
l1
76 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm