€ 1.100,00/ stukexcl. btw
€ 1.331,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBSL |
Asdiameter | 85 mm |
Type | BBBSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 94.2 mm |
Buitendiameter rotor | 116.7 mm |
Kamerdiameter stator | 110 mm |
Inbouwlengte rotor | 76 mm |
Inbouwlengte stator | 18.2 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 85 mm |
d7 | 110 mm |
d3 | 116.7 mm |
l1 | 76 mm |
I4 | 18.2 mm |
d8 | 4 mm |