Eriks

Mechanische dichting BBBSL 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 796,50/ stukexcl. btw

€ 963,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
80 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
96.2 mm
Buitendiameter rotor
109.5 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Inbouwlengte rotor
78 mm
Inbouwlengte stator
18.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
78 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm