Eriks

Mechanische dichting BBBSL 075 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 653,50/ stukexcl. btw

€ 790,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
75 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
86.7 mm
Buitendiameter rotor
102 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
68.7 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
68.7 mm
I4
18 mm
d8
4 mm