Eriks

Mechanische dichting BBBSL 068 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 659,50/ stukexcl. btw

€ 798,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
68 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
86.7 mm
Buitendiameter rotor
94 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Inbouwlengte rotor
68.7 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
68.7 mm
I4
18 mm
d8
4 mm