Eriks

Mechanische dichting BBBSL 065 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 711,50/ stukexcl. btw

€ 860,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
65 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
84 mm
Buitendiameter rotor
90.3 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
69 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
90.3 mm
l1
69 mm
I4
15 mm
d8
4 mm