Eriks

Mechanische dichting BBBSL 060 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 538,50/ stukexcl. btw

€ 651,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
60 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
74 mm
Buitendiameter rotor
85.5 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
59 mm
I4
15 mm
d8
4 mm