Eriks

Mechanische dichting BBBSL 058 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 633,50/ stukexcl. btw

€ 766,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
58 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
74 mm
Buitendiameter rotor
82.5 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
59 mm
I4
15 mm
d8
4 mm