€ 587,50/ stukexcl. btw
€ 710,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBSL |
Asdiameter | 53 mm |
Type | BBBSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 74 mm |
Buitendiameter rotor | 76 mm |
Kamerdiameter stator | 73 mm |
Inbouwlengte rotor | 59 mm |
Inbouwlengte stator | 15 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 53 mm |
d7 | 73 mm |
d3 | 76 mm |
l1 | 59 mm |
I4 | 15 mm |
d8 | 4 mm |