Eriks

Mechanische dichting BBBSL 050 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 456,50/ stukexcl. btw

€ 552,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
50 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
65.5 mm
Buitendiameter rotor
71.8 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
50.5 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
50.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm