Eriks

Mechanische dichting BBBSL 045 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 401,50/ stukexcl. btw

€ 485,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
45 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
65.7 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
51 mm
I4
14 mm
d8
4 mm