Eriks

Mechanische dichting BBBSL 043 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 539,50/ stukexcl. btw

€ 652,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
43 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
63.8 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
51 mm
I4
14 mm
d8
4 mm