Eriks

Mechanische dichting BBBSL 038 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12418440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 378,50/ stukexcl. btw

€ 457,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
38 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
57.9 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
46 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
57.9 mm
l1
46 mm
I4
14 mm
d8
4 mm