Eriks

Mechanische dichting BBBSL 035 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 443,50/ stukexcl. btw

€ 536,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
35 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
59 mm
Buitendiameter rotor
54.5 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
47.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
47.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm