Eriks

Mechanische dichting BBBSL 033 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 349,50/ stukexcl. btw

€ 422,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
33 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
59 mm
Buitendiameter rotor
51 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
47.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm