Eriks

Mechanische dichting BBBSL 030 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 360,00/ stukexcl. btw

€ 435,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
30 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
54 mm
Buitendiameter rotor
47.6 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm