Eriks

Mechanische dichting BBBSL 028 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 398,00/ stukexcl. btw

€ 481,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
28 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
54 mm
Buitendiameter rotor
47.6 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm