€ 380,00/ stukexcl. btw
€ 459,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBSL |
Asdiameter | 25 mm |
Type | BBBSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 54 mm |
Buitendiameter rotor | 41.1 mm |
Kamerdiameter stator | 40 mm |
Inbouwlengte rotor | 42.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 25 mm |
d7 | 40 mm |
d3 | 41.1 mm |
l1 | 42.5 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |