Eriks

Mechanische dichting BBBSL 020 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12414304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 272,50/ stukexcl. btw

€ 329,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
20 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
49 mm
Buitendiameter rotor
36.5 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
37.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
37.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm