Eriks

Mechanische dichting BBBSL 016 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 219,50/ stukexcl. btw

€ 265,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
16 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
43.4 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
10 mm
d8
3 mm