€ 280,00/ stukexcl. btw
€ 338,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBSL |
Asdiameter | 15 mm |
Type | BBBSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 43.4 mm |
Buitendiameter rotor | 28.5 mm |
Kamerdiameter stator | 25 mm |
Inbouwlengte rotor | 33.4 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 15 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 28.5 mm |
l1 | 33.4 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |