Eriks

Mechanische dichting BBBSL 014 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12412511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 280,00/ stukexcl. btw

€ 338,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBSL
Asdiameter
14 mm
Type
BBBSL
Inbouwlengte gemonteerd
43.4 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
10 mm
d8
3 mm