€ 757,00/ stukexcl. btw
€ 915,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 100 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 91.8 mm |
Buitendiameter rotor | 132 mm |
Kamerdiameter stator | 123.3 mm |
Inbouwlengte rotor | 76 mm |
Inbouwlengte stator | 15.8 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 100 mm |
d7 | 123.3 mm |
d3 | 132 mm |
l1 | 76 mm |
I4 | 15.8 mm |