Eriks

Mechanische dichting BBBS 100 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.003,00/ stukexcl. btw

€ 1.213,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
100 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
91.8 mm
Buitendiameter rotor
132 mm
Kamerdiameter stator
123.3 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
15.8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
123.3 mm
d3
132 mm
l1
76 mm
I4
15.8 mm