Eriks

Mechanische dichting BBBS 095 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 672,50/ stukexcl. btw

€ 813,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
95 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
91.8 mm
Buitendiameter rotor
127.6 mm
Kamerdiameter stator
120.3 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
15.8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120.3 mm
d3
127.6 mm
l1
76 mm
I4
15.8 mm