€ 951,50/ stukexcl. btw
€ 1.151,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 95 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 91.8 mm |
Buitendiameter rotor | 127.6 mm |
Kamerdiameter stator | 120.3 mm |
Inbouwlengte rotor | 76 mm |
Inbouwlengte stator | 15.8 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 95 mm |
d7 | 120.3 mm |
d3 | 127.6 mm |
l1 | 76 mm |
I4 | 15.8 mm |