Eriks

Mechanische dichting BBBS 090 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 841,50/ stukexcl. btw

€ 1.018,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
90 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
90.8 mm
Buitendiameter rotor
122.3 mm
Kamerdiameter stator
114 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
14.8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
90 mm
d7
114 mm
d3
122.3 mm
l1
76 mm
I4
14.8 mm