Eriks

Mechanische dichting BBBS 085 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 576,50/ stukexcl. btw

€ 697,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
85 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
90.8 mm
Buitendiameter rotor
116.7 mm
Kamerdiameter stator
109 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
14.8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
85 mm
d7
109 mm
d3
116.7 mm
l1
76 mm
I4
14.8 mm