Eriks

Mechanische dichting BBBS 080 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 499,50/ stukexcl. btw

€ 604,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
80 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
93 mm
Buitendiameter rotor
109.5 mm
Kamerdiameter stator
104 mm
Inbouwlengte rotor
78 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
109.5 mm
l1
78 mm
I4
15 mm