€ 533,00/ stukexcl. btw
€ 644,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 75 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 82.7 mm |
Buitendiameter rotor | 102 mm |
Kamerdiameter stator | 99 mm |
Inbouwlengte rotor | 68.7 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 75 mm |
d7 | 99 mm |
d3 | 102 mm |
l1 | 68.7 mm |
I4 | 14 mm |