Eriks

Mechanische dichting BBBS 075 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 533,00/ stukexcl. btw

€ 644,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
75 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
82.7 mm
Buitendiameter rotor
102 mm
Kamerdiameter stator
99 mm
Inbouwlengte rotor
68.7 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
102 mm
l1
68.7 mm
I4
14 mm