Eriks

Mechanische dichting BBBS 068 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 443,50/ stukexcl. btw

€ 536,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
68 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
82.4 mm
Buitendiameter rotor
94 mm
Kamerdiameter stator
91.5 mm
Inbouwlengte rotor
68.7 mm
Inbouwlengte stator
13.7 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
68 mm
d7
91.5 mm
d3
94 mm
l1
68.7 mm
I4
13.7 mm