Eriks

Mechanische dichting BBBS 065 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 430,50/ stukexcl. btw

€ 520,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
65 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
82 mm
Buitendiameter rotor
90.3 mm
Kamerdiameter stator
85.4 mm
Inbouwlengte rotor
69 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
90.3 mm
l1
69 mm
I4
13 mm