€ 430,50/ stukexcl. btw
€ 520,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 65 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 82 mm |
Buitendiameter rotor | 90.3 mm |
Kamerdiameter stator | 85.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 69 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 65 mm |
d7 | 85.4 mm |
d3 | 90.3 mm |
l1 | 69 mm |
I4 | 13 mm |