€ 323,00/ stukexcl. btw
€ 390,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 60 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 72.3 mm |
Buitendiameter rotor | 85.5 mm |
Kamerdiameter stator | 80.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 59 mm |
Inbouwlengte stator | 13.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 60 mm |
d7 | 80.4 mm |
d3 | 85.5 mm |
l1 | 59 mm |
I4 | 13.3 mm |