Eriks

Mechanische dichting BBBS 060 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 323,00/ stukexcl. btw

€ 390,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
60 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
72.3 mm
Buitendiameter rotor
85.5 mm
Kamerdiameter stator
80.4 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80.4 mm
d3
85.5 mm
l1
59 mm
I4
13.3 mm